578320-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S10-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-D-S10-E-P10
Rubix:160000000606692
Produttore:578320
EAN:4052568060237
578320-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in socket ø 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578320-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S10-E-P10


Bussola a innesto NPQH-D-S10-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,4 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in socket ø 10 mm
Profilostandard
Connessione 2plug-in socket ø 10 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione