00984157-TAPPO PER TUBO D12 KQ2C12-00A

Tappo del tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2C12-00A
Rubix:999210712019862
Produttore:KQ2C12-00A
EAN:3618036069204
00984157-TAPPO PER TUBO D12 KQ2C12-00A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984157-TAPPO PER TUBO D12 KQ2C12-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2C, raccordo istantaneo colore bianco - Tappo per tubo

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per il vuoto che per la pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialepolipropilene
Connessione 112 mm
Connessione 218,5 mm
Temperatura massima60 °C
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione