01581063-ART. KQ2L16-04GS

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L16-04GS
Rubix:999240813001702
Produttore:KQ2L16-04GS
01581063-ART. KQ2L16-04GS

Riepilogo info tecniche

Materialec3604; pbt; pp
Connessione 11/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01581063-ART. KQ2L16-04GS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Materialec3604; pbt; pp
Connessione 11/2
Profilokq2
Connessione 216
18,31 IVA esclusa
/ Unità
22,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione