DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-1/4 01C1014
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C1014
Rubix:999190900054600
Produttore:01C1014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-1/4 01C1014
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | conico (bspt, uni-iso 7/1) |
| Connessione 2 | filetto maschio conico g 1/4' (bspt) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico diritto maschio conico rap (o-ring) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore