153376-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSMS-4

Connettore a pressione a paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSMS-4
Rubix:160000000582761
Produttore:153376
EAN:4052568034344
153376-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSMS-4
Riepilogo info tecniche
Materialeottone placcato al nickel
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153376-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSMS-4


Raccordo a innesto passa-parete QSMS-4 Taglia=Mini, Diametro nominale=2,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x50x20 mm
Peso6 g
Materialeottone placcato al nickel
Connessione 14 mm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione