578276-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M5-Q4-P10
Raccordi rapidi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-L-M5-Q4-P10
Rubix:160000000606648
Produttore:578276
EAN:4052568059798

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578276-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M5-Q4-P10
Raccordo a innesto a L NPQH-L-M5-Q4-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 9,3 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione