Riferimenti
Festo:QSL-G3/8-8
Rubix:160000000587700
Produttore:186121
EAN:4052568039288

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186121-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-8
Raccordo a innesto a L QSL-G3/8-8 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x70x30 mm |
|---|---|
| Peso | 35,7 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione