186252-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/2-12

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-G1/2-12
Rubix:160000000587831
Produttore:186252
EAN:4052568040543
186252-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186252-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/2-12


Distributore multiplo QSLV4-G1/2-12 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164,97 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
17,84 IVA esclusa
/ Unità
21,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione