51-6110-0656 S6110 6-1/8

Gomito Maschio Sprint

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:S6110 6-1/8
Rubix:170000000470676
Produttore:S6110 6-1/8
51-6110-0656 S6110 6-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo, colletto); nbr (o-ring, tenuta filettata); ptfe (tenuta filettata); pa (tenuta filettata)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 51-6110-0656 S6110 6-1/8


I raccordi super-rapidi della serie 6000 sono stati progettati con un colletto speciale che garantisce una tenuta omogenea sull'intera superficie dei tubi, assicurando così elevata affidabilità e lunga durata nel tempo, anche dopo che le connessioni e le disconnessioni del tubo siano state ripetute più volte. Sono inoltre disponibili molti tipi di filettature: metriche, BSP e BSPT. I modelli Sprint® sono caratterizzati da una grande adattabilità delle filettature maschie con filettature femmine BSP parallele (ISO-228) anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Ciò è reso possibile da un anello sulla filettatura maschia, che garantisce una perfetta tenuta tra le due filettature.

Punti di forza

•Raccordo push-in Mod. S6110 Gomito girevole 45°

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo, colletto); nbr (o-ring, tenuta filettata); ptfe (tenuta filettata); pa (tenuta filettata)
Connessione 1g 1/8
Profilo6000
Connessione 212,7
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione