8030215-RACCORDO A L NPFC-L-2M5-MF

Raccordo a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPFC-L-2M5-MF
Rubix:160000000612678
Produttore:8030215
EAN:4052568063177
8030215-RACCORDO A L NPFC-L-2M5-MF
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8030215-RACCORDO A L NPFC-L-2M5-MF


Raccordo a L NPFC-L-2M5-MF Informazioni sui materiali, raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio=-0,95 - 50 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Classe di resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,5 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Profilol
Connessione 2m5
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione