12259-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-3

Raccordo a T Barb

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TCN-M5-PK-3
Rubix:160000000579081
Produttore:12259
EAN:4052568021467
12259-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12259-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-3


Inserto a T spinato TCN-M5-PK-3 T-Per tubazione di plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, con anello di tenuta, ruotabile. Dimensione nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Gamma completa di temperatura e pressione di funzionamento=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,98 g
Materialeacciaio (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Connessione 2m5
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione