ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T150814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT150814
Rubix:999190900056894
Produttore:T150814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro); parti girevoli in ottone; molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni in nbr 70 (esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T150814
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro); parti girevoli in ottone; molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni in nbr 70 (esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | anello semplice girevole con asta (serie tecno-rap t15 / single banjo) |
| Connessione 2 | attacco g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap (tubo ø8, attacco g1/4) - anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione