130612-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12-8
Connettore a innesto a Y
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-12-8
Rubix:160000000581162
Produttore:130612
EAN:4052568023706

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130612-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12-8
Connettore a Y a innesto QSY-12-8 riduzione. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,5 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x20 mm |
|---|---|
| Peso | 27,2 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore