GOMITO GIREVOLE CONICO 4 - G1/4 T22C0414
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T22C0414
Rubix:999190900057023


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO 4 - G1/4 T22C0414
GOMITO GIREVOLE FILETTO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | filettatura conica |
| Connessione 2 | tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto conico |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione