177697-CONNETTORE CQ-18

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQ-18
Rubix:160000000587229
Produttore:177697
EAN:4052568038465
177697-CONNETTORE CQ-18

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1outside ø 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177697-CONNETTORE CQ-18


Connettore CQ-18 Per portate elevate Diametro nominale=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,1 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1outside ø 18 mm
Connessione 2outside ø 18 mm
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
10,66 IVA esclusa
/ Unità
13,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione