DADO DI SERRAGGIO 5/3 3100500
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3100500
Rubix:999190900055936


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DADO DI SERRAGGIO 5/3 3100500
DADO DI SERRAGGIO 1° Diametro nominale Tubo:5.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:3.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 5 |
| Profilo | 5/3 |
| Connessione 2 | 3 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | dado di serraggio |
| Diametro tubo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione