130597-RACCORDO A INNESTO QSW-1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSW-1/8-6
Rubix:160000000581147
Produttore:130597
EAN:4052568023553
130597-RACCORDO A INNESTO QSW-1/8-6
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130597-RACCORDO A INNESTO QSW-1/8-6


Raccordo a innesto QSW-1/8-6 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x24x22 mm
Peso6,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,17 IVA esclusa
/ Unità
3,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione