578303-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQH-H-Q12-E-P10
Connettore a paratia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-H-Q12-E-P10
Rubix:160000000606675
Produttore:578303
EAN:4052568060060

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | for tube outside ø 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578303-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQH-H-Q12-E-P10
Raccordo passa-parete NPQH-H-Q12-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61,3 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | for tube outside ø 12 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione