558704-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-M5-Q4-P10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-L-M5-Q4-P10
Rubix:160000000603316
Produttore:558704
EAN:4052568054755
558704-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-M5-Q4-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558704-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-M5-Q4-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-M5-Q4-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,06 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1m5
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione