3563-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-3
Connettore rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CK-1/8-PK-3
Rubix:160000000578093
Produttore:3563
EAN:4052568000424

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3563-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-3
Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x60x15 mm |
|---|---|
| Peso | 4,07 g |
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato |
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Profilo | ck |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione