153097-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV-1/8-6-I
Rubix:160000000582487
Produttore:153097
EAN:4052568031909
153097-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6-I
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153097-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6-I


Raccordo L a innesto QSLV-1/8-6-I orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono incassato. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione