GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-1/4 T22F0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T22F0814
Rubix:999190900057049


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (basi girevoli serie t22t) + pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4' |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-1/4 T22F0814
GOMITO GIREVOLE FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (basi girevoli serie t22t) + pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4' |
| Profilo | gomito girevole femmina |
| Connessione 2 | 8 mm (ød 8) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione