ANELLO SINGOLO 8/6-1/4 4050814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:4050814
Rubix:999190900055999


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' bspp (g1/4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO 8/6-1/4 4050814
ANELLO SINGOLO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' bspp (g1/4) |
| Profilo | anello singolo |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione