153135-RACCORDO A INNESTO A T QST-8-6

Connettore a innesto a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-8-6
Rubix:160000000582525
Produttore:153135
EAN:4052568032272
153135-RACCORDO A INNESTO A T QST-8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153135-RACCORDO A INNESTO A T QST-8-6


Connettore di riduzione a innesto a T QST-10-6. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x90x30 mm
Peso13,65 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilonorma
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore