186253-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV6-G1/8-4
Rubix:160000000587832
Produttore:186253
EAN:4052568040550
186253-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-4
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186253-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/8-4


Distributore multiplo QSLV6-G1/8-4 Orientabile a 360°, 6 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x25x35 mm
Peso40,43 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,75 IVA esclusa
/ Unità
18,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione