578275-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q14-E-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-L-Q14-E-P10
Rubix:160000000606647
Produttore:578275
EAN:4052568059781
578275-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q14-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578275-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q14-E-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-Q14-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=12 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61,7 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 114 mm
Profilostandard
Connessione 214 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
€ 9,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione