153441-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-8

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-8
Rubix:160000000582811
Produttore:153441
EAN:4052568034740
153441-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153441-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-8


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-8 Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,9 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione