GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-3/8 T22F0838
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22F0838
Rubix:999190900057051
Produttore:T22F0838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco femmina g 3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE FEMMINA D.8-3/8 T22F0838
GOMITO GIREVOLE FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco femmina g 3/8' |
| Profilo | gomito girevole femmina (art. t22f) |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap in tecnopolimero (push-in) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione