6265-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4-KU

Connettore rapido a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TCK-1/4-PK-4-KU
Rubix:160000000578489
Produttore:6265
EAN:4052568019655
6265-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);pom (dado)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6265-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4-KU


Raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/4-PK-4-KU Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Bordo di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio G1/4, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,16 g
Materialepom (alloggiamento);pom (dado)
Connessione 1g 1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
7,74 IVA esclusa
/ Unità
9,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione