00983450-ARTICOLO KQ2E06-02A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E06-02A
Rubix:999221025047952
Produttore:KQ2E06-02A
EAN:3618036068269
00983450-ARTICOLO KQ2E06-02A

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983450-ARTICOLO KQ2E06-02A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Materialeottone
Connessione 16 mm
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione