558667-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q12-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G14-Q12-P10
Rubix:160000000603304
Produttore:558667
EAN:4052568054632
558667-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558667-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q12-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G14-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,3 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 212
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione