01114987-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-G01A

Connettore maschio KQ2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2H06-G01A
Rubix:999211126052318
Produttore:01114987
EAN:3618036064223
01114987-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-G01A
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01114987-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-G01A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Punti di forza

  • Accetta tubi in nylon e uretano
  • Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
  • Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Materialea (ottone)
Connessione 1g 1/8
Profilokq2h
Connessione 26
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione