186141-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV-G1/4-8
Rubix:160000000587720
Produttore:186141
EAN:4052568039455
186141-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186141-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-8


Raccordo a innesto a L QSLV-G1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x100x30 mm
Peso44,22 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore