186352-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-4
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSML-M7-4
Rubix:160000000587931
Produttore:186352
EAN:4052568041373

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186352-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-4
Raccordo a innesto a L QSML-M7-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 5,82 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m7 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione