T INTERMEDIO 15/12 3091500
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3091500
Rubix:999190900055933

Documenti
Dettagli del prodotto : T INTERMEDIO 15/12 3091500
RACCORDO A T INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:15.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø15 mm |
| Profilo | t intermedio |
| Connessione 2 | tubo ø12,5 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) a t intermedio |
| Diametro tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
