130692-CONNETTORE A INNESTO QS-8-6-50

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-8-6-50
Rubix:160000000581235
Produttore:130692
EAN:4052568024130
130692-CONNETTORE A INNESTO QS-8-6-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130692-CONNETTORE A INNESTO QS-8-6-50


Connettore di riduzione a innesto QS-8-6-50. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x80x90 mm
Peso9,38 g
Materialepbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione