153145-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-10

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-3/8-10
Rubix:160000000582535
Produttore:153145
EAN:4052568032371
153145-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153145-RACCODO A INNESTO A Y QSY-3/8-10


Raccordo a innesto a Y QSY-3/8-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51,5 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 3/8
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione