153357-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-1/8-6
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMT-1/8-6
Rubix:160000000582742
Produttore:153357
EAN:4052568034153

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153357-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-1/8-6
Raccordo a innesto a T QSMT-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x60x20 mm |
|---|---|
| Peso | 8,6 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore