00983692-ARTICOLO KQ2U04-99A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U04-99A
Rubix:999221025048102
Produttore:KQ2U04-99A
EAN:3618036046915
00983692-ARTICOLO KQ2U04-99A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983692-ARTICOLO KQ2U04-99A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2U*-99, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a "Y"

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 14
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione