153412-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/4-6
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSRL-1/4-6
Rubix:160000000582782
Produttore:153412
EAN:4052568034481

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153412-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/4-6
Raccordo a L a innesto, ruotabile QSRL-1/4-6 ruotabile a 360°, con cuscinetti a sfera, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x30x24 mm |
|---|---|
| Peso | 24,2 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione