TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 3182 06 04

Legris 3182 Gomito Compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3182 06 04
Rubix:160000001718333
Produttore:3182 06 04
EAN:0820099249988
TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 3182 06 04

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico, nbr, acciaio inossidabile
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 3182 06 04


Connessione di tubi con un angolo di 90° a un raccordo a pressione o a una cartuccia. Utile su valvole di controllo pneumatiche o cilindri dotati di cartucce.
- costruzione solida, compatta, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: 4 mm Tubo I.D.
Connessione 2 Dimensioni: 4 mm (I.D.)
Tipo di connessione 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sotto vuoto o sotto pressione
- Longevità testata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura- Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento, prevenire le perdite
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata- Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: Dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggero: ridotto consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo filettato parallelo con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchine per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni con vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio20 g
Materialepolimero tecnico, nbr, acciaio inossidabile
Connessione 16 mm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
30 mm
60 mm
Codice doganale73079980
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione