00002299-ARTICOLO KSH10-03S

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSH10-03S
Rubix:999221025030004
EAN:3618036025095
00002299-ARTICOLO KSH10-03S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002299-ARTICOLO KSH10-03S


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Materialepbt
Connessione 110 mm
Profiloks
Connessione 2r 3/8 in
Temperatura massima60 °C
€ 26,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione