190653-RACCORDO A INNESTO QSF-1/2-12-B

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSF-1/2-12-B
Rubix:160000000589140
Produttore:190653
EAN:4052568014841
190653-RACCORDO A INNESTO QSF-1/2-12-B
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 190653-RACCORDO A INNESTO QSF-1/2-12-B


Raccordo a innesto QSF-1/2-12-B Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x25 mm
Peso58,7 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,47 IVA esclusa
/ Unità
9,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione