153170-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-12-B

Raccordo a pressione per paratie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSSF-3/8-12-B
Rubix:160000000582560
Produttore:153170
EAN:4052568032548
153170-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-12-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153170-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-3/8-12-B


Raccordo a innesto passa-parete QSSF-3/8-12-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x110x40 mm
Peso84 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 8,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore