Riferimenti
Titan Engineering:RPX3010518
Rubix:999190900055769
Produttore:3010518


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; componenti in pom copolimero; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 05-1/8 3010518
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:5.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:3.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; componenti in pom copolimero; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Profilo | conico maschio |
| Connessione 2 | 3.00 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore