RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G1/4 T210814

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT210814
Rubix:999190900056995
Produttore:T210814
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G1/4 T210814

Riepilogo info tecniche

Materialepom copolimero (iso 1043-1) e ixef tecnopolimero caricato in vetro
Connessione 1filettatura bsp parallela g 1/4 (uni-iso 228)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 8 - G1/4 T210814


RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepom copolimero (iso 1043-1) e ixef tecnopolimero caricato in vetro
Connessione 1filettatura bsp parallela g 1/4 (uni-iso 228)
Profiloraccordo a t laterale girevole (swivel male branch t parallel)
Connessione 2innesto per tubo ø8 mm (tecno-rap)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a t laterale girevole (tecno-rap)
Diametro tubo8 mm
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore