Riferimenti
SMC:KQG2L10-02S
Rubix:999221025045652
Produttore:00745234
EAN:3618036029970

Documenti
Dettagli del prodotto : 00745234-ARTICOLO KQG2L10-02S
La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 1/4 in |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione