153068-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10HL

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-10HL
Rubix:160000000582458
Produttore:153068
EAN:4052568031619
153068-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10HL

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153068-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10HL


Raccordo a innesto a L QSL-10HL Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,6 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 110 mm
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione