132918-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M5-6-I-R-100
Rubix:160000000581690
Produttore:132918
EAN:4052568028541
132918-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R-100

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132918-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R-100


Raccordo a innesto QSM-M5-6-I-R-100 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,11 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore