186128-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-G1/8-6
Rubix:160000000587707
Produttore:186128
EAN:4052568039332
186128-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186128-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/8-6


Raccordo ad innesto L QSLL-G1/8-6 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=3,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore